Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9300-01 EINBAUGEHAUSE THERMOXR FUR HOHLDECKEN

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9300-01 EINBAUGEHAUSE THERMOXR FUR HOHLDECKEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 35...35 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 120 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456130814

Artikelnummer

KAI9300-01

Herstellernummer

9300-01

Hersteller

KAI

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken, für Deckenauslass Ø 68 mm, Ø 120 x 90 mm