KAISER GMBH & CO. KG - KAI9155-71 HOHLWAND PUTZAUSGLEICH-RING - 9155-71

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgleichshöhe - 12 mm
Durchmesser - 74 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Montageart - Hohlwand
Packung
100 ST
EAN
4013456419902
Artikelnummer
KAI9155-71
Herstellernummer
9155-71
Hersteller
KAI
Ausgleichshöhe:
12 mm
Durchmesser:
74 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Hohlwand
Aufbau-Abzweigring:
ja
Hohlwand Putzausgleich-Ring, h=12 mm, Schraubabstand 67 mm, mit Geräteschrauben


