KAISER GMBH & CO. KG - KAI9155-62 HOHLWAND PUTZAUSGLEICH-RING - 9155-62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgleichshöhe - 20 mm
Durchmesser - 68 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Montageart - Hohlwand
Packung
250 ST
EAN
4013456419803
Artikelnummer
KAI9155-62
Herstellernummer
9155-62
Hersteller
KAI
Ausgleichshöhe:
20 mm
Durchmesser:
68 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Hohlwand
Aufbau-Abzweigring:
ja
Hohlwand Putzausgleich-Ring, h=20 mm, Schraubabstand 60 mm, mit Geräteschrauben


