Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9155-61 HOHLWAND PUTZAUSGLEICH-RING - 9155-61

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9155-61 HOHLWAND PUTZAUSGLEICH-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgleichshöhe - 10 mm

  • Durchmesser - 68 mm

  • Form - rund

  • Anwendung - Gerätedose

  • Montageart - Hohlwand

Packung

  • 250 ST

EAN

4013456419704

Artikelnummer

KAI9155-61

Herstellernummer

9155-61

Hersteller

KAI

Ausgleichshöhe:

10 mm

Durchmesser:

68 mm

Form:

rund

Anwendung:

Gerätedose

Montageart:

Hohlwand

Aufbau-Abzweigring:

ja

Hohlwand Putzausgleich-Ring, h=10 mm, Schraubabstand 60 mm, mit Geräteschrauben