KAISER GMBH & CO. KG - KAI9062-90 HOHLWAND, DECKEL FUR - 9062-90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 145 mm
Breite - 75 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4013456241206
Artikelnummer
KAI9062-90
Herstellernummer
9062-90
Hersteller
KAI
Länge:
145 mm
Breite:
75 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Hohlwand, Deckel für, Verbindungsdose 9062-21


