Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI2445-25 Muro a intercapedine, vite ad alette M3 - 2445-25

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI2445-25 Muro a intercapedine, vite ad alette M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Kopfform - Flachkopf

  • Länge bis Unterkante Kopf - 44.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456240100

Artikelnummer

KAI2445-25

Herstellernummer

2445-25

Hersteller

KAI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kopfform:

Flachkopf

Länge bis Unterkante Kopf:

44.5 mm

Hohlwand Laschenschrauben, L=44,5 mm, für Dosen und Kästen