Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1284-32 Utensile Fresa a gradini HSS, M10 - M40 - 1284-32

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1284-32 Utensile Fresa a gradini HSS, M10 - M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456533448

Artikelnummer

KAI1284-32

Herstellernummer

1284-32

Hersteller

KAI

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Werkzeug Stufenbohrer Ø 10-40mm, adaptierbar für Akkuschrauber