KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-15 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100 MIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für Lampenleistung - 50...50 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4013456549845
Artikelnummer
KAI1281-15
Herstellernummer
1281-15
Hersteller
KAI
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Min. Deckenstärke:
160 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm