Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1273-43 ROHR-VERSCHLUSSSTOPFEN D 20 MM - 1273-43

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1273-43 ROHR-VERSCHLUSSSTOPFEN D 20 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20...20 mm

  • Luftdicht - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456356108

Artikelnummer

KAI1273-43

Herstellernummer

1273-43

Hersteller

KAI

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20...20 mm

Luftdicht:

ja

Farbe:

weiß

Rohr-Verschlussstopfen Ø 20 mm