Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1261-60 BETONBAU B PUTZAUSGLEICH-RING - 1261-60

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1261-60 BETONBAU B  PUTZAUSGLEICH-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgleichshöhe - 14.5 mm

  • Durchmesser - 60 mm

  • Form - rund

  • Mit Deckel - ja

  • Anwendung - Gerätedose

Packung

  • 250 ST

EAN

4013456217980

Artikelnummer

KAI1261-60

Herstellernummer

1261-60

Hersteller

KAI

Ausgleichshöhe:

14.5 mm

Durchmesser:

60 mm

Form:

rund

Mit Deckel:

ja

Anwendung:

Gerätedose

Montageart:

Betonbau

Aufbau-Abzweigring:

ja

Betonbau B² Putzausgleich-Ring, mit Putzhaut