KAISER GMBH & CO. KG - KAI1259-96 BETONBAU STECKDECKEL D 60 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 60 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60...60 mm
Form - rund
Befestigungsart - Steckdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
250 ST
EAN
4013456355408
Artikelnummer
KAI1259-96
Herstellernummer
1259-96
Hersteller
KAI
Durchmesser:
60 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60...60 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


