KAISER GMBH & CO. KG - KAI1212-18 BETONBAU STUTZELEMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Farbe - grau 
- Biegeverhalten - starr 
- Halogenfrei - ja 
- Geeignet für Hohlwandinstallation - ja 
- Geeignet für Betoninstallation - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
4013456246669
Artikelnummer
KAI1212-18
Herstellernummer
1212-18
Hersteller
KAI
Farbe:
grau
Biegeverhalten:
starr
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein


