Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1202-29 Tasselli di raccordo 30° - 1202-29

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1202-29 Tasselli di raccordo 30°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Leitungsauslass - Rohr

  • Montageart - Beton

  • Auslasslänge - 80 mm

  • Auslassbreite - 41 mm

  • Selbstklebend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456350212

Artikelnummer

KAI1202-29

Herstellernummer

1202-29

Hersteller

KAI

Ausführung Leitungsauslass:

Rohr

Montageart:

Beton

Auslasslänge:

80 mm

Auslassbreite:

41 mm

Selbstklebend:

nein

Mit Dübel und Hakenschraube:

nein

Mit Hakenschraube:

nein

Auslassdurchmesser:

32 mm

Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°, für M32 Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, 80 x 41 x 83 mm