KAISER GMBH & CO. KG - KAI1184-69 HOHLWAND SCHALLSCHUTZDECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 92...92 mm
Form - rund
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
4013456536265
Artikelnummer
KAI1184-69
Herstellernummer
1184-69
Hersteller
KAI
Durchmesser:
92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
92...92 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


