KAISER GMBH & CO. KG - KAI1184-25 Coperchio con chiusura a molla - 1184-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 80...80 mm
Form - rund
Befestigungsart - Federdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4013456558519
Artikelnummer
KAI1184-25
Herstellernummer
1184-25
Hersteller
KAI
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
80...80 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Federdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Deckel mit bruchsicherer Feder, Ø 95 mm


