Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1181-35 Coperchio di segnalazione - 1181-35

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1181-35 Coperchio di segnalazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 35 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Signaldeckel

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4013456558342

Artikelnummer

KAI1181-35

Herstellernummer

1181-35

Hersteller

KAI

Durchmesser:

35 mm

Form:

rund

Ausführung:

Signaldeckel

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

rot

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Signaldeckel, für Auslassöffnung Ø 35 mm