KAISER GMBH & CO. KG - KAI1174-99 DECKEL FEUCHTRAUM - 1174-99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 90 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 90...90 mm
Form - rund
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4013456140011
Artikelnummer
KAI1174-99
Herstellernummer
1174-99
Hersteller
KAI
Durchmesser:
90 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
90...90 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


