KAISER GMBH & CO. KG - KAI1174-25 DECKEL MIT BRUCHSICHERER FEDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 70...70 mm
Form - rund
Befestigungsart - Federdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Packung
500 ST
EAN
4013456142206
Artikelnummer
KAI1174-25
Herstellernummer
1174-25
Hersteller
KAI
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
70...70 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Federdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Deckel mit bruchsicherer Feder, Ø 85 mm


