KAISER GMBH & CO. KG - KAI1155-72 UNTERPUTZ PUTZAUSGLEICH-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Gerätedose
Ausgleichshöhe - 24 mm
Durchmesser - 70 mm
Form - rund
Montageart - Unterputz
Packung
100 ST
EAN
4013456415409
Artikelnummer
KAI1155-72
Herstellernummer
1155-72
Hersteller
KAI
Anwendung:
Gerätedose
Ausgleichshöhe:
24 mm
Durchmesser:
70 mm
Form:
rund
Montageart:
Unterputz
Aufbau-Abzweigring:
ja
Unterputz Putzausgleich-Ring, h=24 mm, Schraubabstand 67 mm, mit Geräteschrauben