KAISER GMBH & CO. KG - KAI1155-62 UNTERPUTZ PUTZAUSGLEICH-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Gerätedose
Ausgleichshöhe - 24 mm
Durchmesser - 60 mm
Form - rund
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
4013456557017
Artikelnummer
KAI1155-62
Herstellernummer
1155-62
Hersteller
KAI
Anwendung:
Gerätedose
Ausgleichshöhe:
24 mm
Durchmesser:
60 mm
Form:
rund
Montageart:
Unterputz
Aufbau-Abzweigring:
ja
Unterputz Putzausgleich-Ring, h=24 mm, Schraubabstand 60 mm, mit Geräteschrauben


