Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1155-61 UNTERPUTZ PUTZAUSGLEICH-RING - 1155-61

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1155-61 UNTERPUTZ PUTZAUSGLEICH-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgleichshöhe - 12 mm

  • Durchmesser - 60 mm

  • Form - rund

  • Anwendung - Gerätedose

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456556973

Artikelnummer

KAI1155-61

Herstellernummer

1155-61

Hersteller

KAI

Ausgleichshöhe:

12 mm

Durchmesser:

60 mm

Form:

rund

Anwendung:

Gerätedose

Montageart:

Unterputz

Aufbau-Abzweigring:

ja

Unterputz Putzausgleich-Ring, h=12 mm, Schraubabstand 60 mm, mit Geräteschrauben