KAISER GMBH & CO. KG - KAI1148-90 UNTERPUTZ DECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 75 mm
Breite - 40 mm
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
250 ST
EAN
4013456141100
Artikelnummer
KAI1148-90
Herstellernummer
1148-90
Hersteller
KAI
Form:
rechteckig
Länge:
75 mm
Breite:
40 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Unterputz Deckel, 75 x 40 mm