KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-13 UNTERPUTZ DECKEL - 1095-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 107 mm
Breite - 107 mm
Form - quadratisch
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4013456141032
Artikelnummer
KAI1095-13
Herstellernummer
1095-13
Hersteller
KAI
Länge:
107 mm
Breite:
107 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Unterputz Deckel, Feuerbeständigkeit 650 °C


