Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-13 UNTERPUTZ DECKEL - 1094-13

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-13 UNTERPUTZ DECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 87 mm

  • Breite - 87 mm

  • Form - quadratisch

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

Länge:

87 mm

Breite:

87 mm

Form:

quadratisch

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Unterputz Deckel, Feuerbeständigkeit 650 °C