KAISER GMBH & CO. KG - KAI1092-93 DECKEL - 1092-93

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 240 mm
Breite - 142 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4013456240001
Artikelnummer
KAI1092-93
Herstellernummer
1092-93
Hersteller
KAI
Länge:
240 mm
Breite:
142 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Deckel, Feuerbeständigkeit 850 °C


