Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-32 Utensile mandrino di serraggio 13mm - 1083-32

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-32 Utensile mandrino di serraggio 13mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme

  • Schaftdurchmesser - 10 mm

  • Mit Zentrierbohrer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456251601

Artikelnummer

KAI1083-32

Herstellernummer

1083-32

Hersteller

KAI

Ausführung Schaft:

Sechskantaufnahme

Schaftdurchmesser:

10 mm

Mit Zentrierbohrer:

ja

Werkzeug Spannzapfen 13mm Bohrfutter, für Multi 4000, Multi 2000 HM, mit Spiralbohrer