K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003387 PVX MINIMOUNT RAIL - 2003387
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 27 mm
Packung
36 ST
EAN
2000006424587
Artikelnummer
K2S2003387
Herstellernummer
2003387
Hersteller
K2S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
96 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Modulerdung:
nein
The UV-resistant PVX Minimount provides a multifunctional cable management system for mesh tray suitable for K2 Systems mounting rails. Compatible mesh tray: 2004054. Material: PE and ASA


