Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003240 BASICRAIL22,4.40M - 2003240

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003240 BASICRAIL22,4.40M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Kabelkanal integriert - nein

  • Kabelkanal optional - nein

  • Länge - 4.4 m

  • Breite - 63 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

2000005734601

Artikelnummer

K2S2003240

Herstellernummer

2003240

Hersteller

K2S

Werkstoff:

Aluminium

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Länge:

4.4 m

Breite:

63 mm

Höhe:

22.5 mm

Widerstandsmoment Wx:

1080 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2460 mm³

Gewicht:

0.64 kg/m

Quick mounting rail with static confirmation in K2 Base. For mounting with BasicClip on a trapezoidal sheet metal roof or as base rail for the K2 Dome System. Length: 4,40 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66