K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003073 SOLIDHOOK FLA H33/119 75X4 - 2003073
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
20 ST
EAN
2000006424617
Artikelnummer
K2S2003073
Herstellernummer
2003073
Hersteller
K2S
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Geeignet für Dachmaterial:
Biberschwanz
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
75 mm
Länge Befestigungsplatte:
52 mm
Höhe Befestigungsplatte:
4 mm
Breite des Hakens:
75 mm
Materialstärke Haken:
4 mm
Verstellbar:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Verankerung:
schrauben


