K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002781 P-RACKGMS-KIT15/20/251.3KN/M*2 - 2002781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Boden
Modullänge - 1650 mm
Werkstoff - Aluminium
Modulbreite - 1005 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
2000005532931
Artikelnummer
K2S2002781
Herstellernummer
2002781
Hersteller
K2S
Montageart:
Boden
Modullänge:
1650 mm
Werkstoff:
Aluminium
Modulbreite:
1005 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Neigungswinkel:
15...25 °
Verstellbar:
ja
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
ja
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
Sockel
Gewicht:
122 kg


