Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002035 P T-Bolt20/12M8x30 - 2002035

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002035 P T-Bolt20/12M8x30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786207367

Artikelnummer

K2S2002035

Herstellernummer

2002035

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

30 mm

Kopfbreite:

8.7 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

Mit Mutter:

nein

Vite con testa a martello per l'inserimento nella camera laterale delle guide K2 SingleRail 36 & 50. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato in un secondo momento, se necessario. filettatura: M8x20 mm; forma della testa: 20/12;dimensioni della testa: 15,5x8,5x4 mm. Materiale: acciaio inossidabile A2 1.4301