ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPH310RZM100 3X1.00 LSZH ROSSO M.100 PH30 CCA-S1B,D1, - PH310RZM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
8029427043324
Artikelnummer
ITCPH310RZM100
Herstellernummer
PH310RZM100
Hersteller
ITC
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Cavi schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.