Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-47BA1000 4X0,22+2X0,75 BIANCO BOB.1000 CCA-S3,D1,

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-47BA1000 4X0,22+2X0,75 BIANCO BOB.1000 CCA-S3,D1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca

  • Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

8029427518921

Artikelnummer

ITCIC-47BA1000

Herstellernummer

IC-47BA1000

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Nennspannung U:

750 V

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.