ITALWEBER SPA - ITWCP16-07R-64NL COMM. BLOCCO LUCCH. 1-0-2 3P 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Umschalter 
- Mit Nullstellung - ja 
- Polzahl - 3 
- Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A 
- Mit Rückzug in Nullstellung - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024873255253
Artikelnummer
ITWCP16-07R-64NL
Herstellernummer
CP16-07R-64NL
Hersteller
ITW
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


