ITALWEBER SPA - ITWCP16-07R-64NL COMM. BLOCCO LUCCH. 1-0-2 3P 12A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Commutatore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A 
- Con ritorno in posizione 0 - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873255253
Codice prodotto
ITWCP16-07R-64NL
Cod. produttore
CP16-07R-64NL
Produttore
ITW
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no