Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7000110 CENTRALINO PARETE CT14512 6/12M - 7000110

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7000110 CENTRALINO PARETE CT14512 6/12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873136347

Artikelnummer

ITW7000110

Herstellernummer

7000110

Hersteller

ITW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

240 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

290 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Tiefe:

105 mm

Art der Schließung:

Druckknopf

DIN-Schiene:

ja

Centralini da parete IP65. Serie CT con pareti lisce, serie CTP con pareti preincise. Completi di guida DIN, tappi copriviti per doppio isolamento e tappo separatore.