Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7000101 CENTRALINO PARETE CT14508 4/8M - 7000101

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7000101 CENTRALINO PARETE CT14508 4/8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

  • Art der Schließung - Druckknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873136330

Artikelnummer

ITW7000101

Herstellernummer

7000101

Hersteller

ITW

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Schließung:

Druckknopf

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

DIN-Schiene:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

215 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

105 mm

Centralini da parete IP65. Serie CT con pareti lisce, serie CTP con pareti preincise. Completi di guida DIN, tappi copriviti per doppio isolamento e tappo separatore.