Startseite

ITALWEBER SPA - ITW35346301 INT.MANOVRA W630-F5/3 630A - 35346301

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW35346301 INT.MANOVRA W630-F5/3 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873035213

Artikelnummer

ITW35346301

Herstellernummer

35346301

Hersteller

ITW

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH3

Polzahl:

3

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Position des Betätigungselements:

links

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Esecuzione tripolare, Descrizione: Descrizione: Gli interruttori di manovra sezionatori con portafusibili SILAMAT della serie F consentono l’apertura e la chiusura di circuiti elettrici in bassa tensione. Sono comunemente impiegati per le seguenti funzioni: Sezionatore. Interruttore generale. Interruttore di sicurezza. Interruttore per motori. Tipo tripolare: W630-F5/3. In: 630A.