ITALWEBER SPA - ITW35344001 INT.MANOVRA W400-F4/3 400A - 35344001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
744 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 407 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8024873035206
Artikelnummer
ITW35344001
Herstellernummer
35344001
Hersteller
ITW
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Kabeleinführung:
oben/unten
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Position des Betätigungselements:
links
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00


