ITALWEBER SPA - ITW35321251 INT.MANOVRA W125-F2/3 125A - 35321251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
224 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873035152
Artikelnummer
ITW35321251
Herstellernummer
35321251
Hersteller
ITW
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
oben/unten
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
links
Geeignet für Frontmontage:
ja
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


