ITALWEBER SPA - ITW34411251 INT.MANOVRA W125-P1/4 125A - 34411251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
224 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 97 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8024873035008
Artikelnummer
ITW34411251
Herstellernummer
34411251
Hersteller
ITW
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
4
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Kabeleinführung:
oben/unten
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Position des Betätigungselements:
links
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00


