ITALWEBER SPA - ITW34359251 INT.MANOVRA W1250-P5/3 1250A - 34359251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.744 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873034940
Artikelnummer
ITW34359251
Herstellernummer
34359251
Hersteller
ITW
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
oben/unten
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
links
Geeignet für Frontmontage:
ja
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein