Startseite

ITALWEBER SPA - ITW34359001 INT.MANOVRA W1000-P5/3 1000A - 34359001

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW34359001 INT.MANOVRA W1000-P5/3 1000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.609 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873034933

Artikelnummer

ITW34359001

Herstellernummer

34359001

Hersteller

ITW

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

oben/unten

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

links

Geeignet für Frontmontage:

ja

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Esecuzione tripolare. Gli interruttori di manovra sezionatori compatti SILAMAT della serie P consentono l’apertura e la chiusura di circuiti elettrici in bassa tensione. Sono comunemente impiegati per le seguenti funzioni: Sezionatore. Interruttore generale. Interruttore di sicurezza. Interruttore per motori. Tipo tripolare: W1000-P5/3. In: 1000A.