Startseite

ITALWEBER SPA - ITW34300831 INT.MANOVRA W80-P1/3 80A - 34300831

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW34300831 INT.MANOVRA W80-P1/3 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

82 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873034834

Artikelnummer

ITW34300831

Herstellernummer

34300831

Hersteller

ITW

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

oben/unten

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Position des Betätigungselements:

links

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein