Startseite

ITALWEBER SPA - ITW34300631 INT.MANOVRA W63-P1/3 63A - 34300631

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW34300631 INT.MANOVRA W63-P1/3 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

82 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873034827

Artikelnummer

ITW34300631

Herstellernummer

34300631

Hersteller

ITW

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Position des Betätigungselements:

links

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Esecuzione tripolare. Gli interruttori di manovra sezionatori compatti SILAMAT della serie P consentono l’apertura e la chiusura di circuiti elettrici in bassa tensione. Sono comunemente impiegati per le seguenti funzioni: Sezionatore. Interruttore generale. Interruttore di sicurezza. Interruttore per motori. Tipo tripolare: W63-P1/3. In: 63A.