ITALWEBER SPA - ITW3100405 PORTAF SEZ. 1P GR.4A 1600A 500V - 3100405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Polzahl - 1
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH4a
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
8024873070443
Artikelnummer
ITW3100405
Herstellernummer
3100405
Hersteller
ITW
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Polzahl:
1
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH4a
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
oben/unten
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Geeignet für Frontmontage:
ja
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


