Startseite

ITALWEBER SPA - ITW3100231 PORTAF SEZ.LTS/K-1X3 BUS 250A 690V - 3100231

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW3100231 PORTAF SEZ.LTS/K-1X3 BUS 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873266365

Artikelnummer

ITW3100231

Herstellernummer

3100231

Hersteller

ITW

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1

Polzahl:

3

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Sezionatore portafusibili - Modello: LTS/K - Tipo: tripolare - Per fusibili grandezza NH-1 - Corrente max = 250A - Tensione max = 690V - Fissaggio su busbar 60 mm