Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2470007 REL MR-41 1X16A 250V - 2470007

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2470007 REL MR-41 1X16A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 12...240 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873118879

Artikelnummer

ITW2470007

Herstellernummer

2470007

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

12...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Funktion:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

65 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

12...240 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz