Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2463450 CONTATTORE 4 POLI 3 MOD.R63-40 230V - 2463450

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2463450 CONTATTORE 4 POLI 3 MOD.R63-40 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873154938

Artikelnummer

ITW2463450

Herstellernummer

2463450

Hersteller

ITW

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Brummfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare - 4 poli - Larghezza: 3 moduli DIN - Tipo: R - Corrente = 63A - Tensione = 230V AC - Contatti = 4NO