ITALWEBER SPA - ITW2463411 CONTATTORE 4 POLI 3 MOD. R40-40 24V - 2463411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8024873177678
Artikelnummer
ITW2463411
Herstellernummer
2463411
Hersteller
ITW
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
60 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20